| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409754 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888026689 |
| |
|
| | |
| KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 40 Forst-Gummistiefel »Ulme« Zulassung/Norm: EN 345-2 Klasse 3, SB, E Ausführung: • FPA-anerkannt • Schnittschutzeinlage • Weiches, nachstellbares Schaftende • Verstärkter, stabiler Fersenschutz • Reflektor an der Ferse • Schafthöhe: ca. 37 cm Sohle: Gemäß EN 345-2 säurebeständig Material: Schaft aus 100 % Naturkautschuk, Außensohle aus Nitrilgummi, Futter aus 100 % Baumwolle Sicherheit: Stahlkappe Weite: Extra breit Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Marke: | Neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, wica arbeitsstiefel, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel grün |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,30* | € 70,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,57* | € 70,84* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 62,99* | € 74,64* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,90* | € 74,96* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 95,28* | € 111,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|