Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 39
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 39
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 39
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 39
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 39
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 39
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 39
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 39
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 39
Artikeldetailsicht KWF KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 39
Artikel-Nr.:
     223-8409758
Hersteller:
     KWF
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888040104
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

KWF Forst-Gummistiefel Ulme orange/grün Gr. 39

Forst-Gummistiefel »Ulme«

Zulassung/Norm: EN 345-2 Klasse 3, SB, E
Ausführung:
• FPA-anerkannt
• Schnittschutzeinlage
• Weiches, nachstellbares Schaftende
• Verstärkter, stabiler Fersenschutz
• Reflektor an der Ferse
• Schafthöhe: ca. 37 cm
Sohle: Gemäß EN 345-2 säurebeständig
Material: Schaft aus 100 % Naturkautschuk, Außensohle aus Nitrilgummi, Futter aus 100 % Baumwolle
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: Extra breit
Weitere Informationen:
Größe:
39
Marke:
Neutrale Produktlinie
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,36*
€ 72,74*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 58,00*
€ 73,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,67*
€ 85,86*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 70,68*
€ 86,39*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 95,26*
€ 114,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,41*
€ 136,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,50*
€ 135,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,33*
€ 127,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,56*
€ 123,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,26*
€ 113,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.