Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Klebepistole Hobby


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Klebepistole Hobby
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Klebepistole Hobby
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Klebepistole Hobby
Artikel-Nr.:
     223-8410163
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7313469280009
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole rapid
heißklebepistole

RAPID Klebepistole Hobby

Klebepistole Hobby
• Für 12-mm-Klebesticks
• 125 g/h Kleberfördermenge
• Klappbarer Standbügel
• Starterset mit 6 Klebesticks
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
15/60 W
Aufheizzeit:
7-10 min
Arbeitstemperatur (min.):
180 °C
Arbeitstemperatur (max.):
180 °C
Klebestick-Ø:
12 mm
Gewicht:
0,2 kg
Marke:
Rapid®
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 10,10*
€ 14,39*
€ 5,90*
ab € 9,58*
€ 14,64*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 10,40*
€ 14,73*
€ 6,90*
ab € 9,69*
€ 14,97*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 12,76*
€ 18,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
40107362
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.