| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8410262 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005827655804 |
| |
|
| | |
| IDEALSPATEN Kreuzhackenstiel 950mm für 2 kg Kreuz- Spitzhackenstiel • Esche • Unbehandelt • Feingeschliffen • Gerade Form • Kleines ovales Auge Weitere Informationen: | | für Kopfgewicht: | bis 2000 g | Stiellänge: | 950 mm | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,86* | € 10,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,60* | € 10,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,77* | € 11,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 7,84* | € 11,28* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 9,92* | € 14,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|