| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8410331 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026271003577 |
| |
|
| | |
| FAMAG LEWIS-Schlangenbohrer 16mm, GL 320mm Schlangenbohrer LEWIS • Werkzeugstahl • Gefräst mit runder Spiralnut • Für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz Weitere Informationen: | | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Gewindespitze: | Ja | Länge gesamt: | 320 mm | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Bohrer Durchmesser: | 16 mm | Bohrer geeignet für: | Holz | Nur für Handbetrieb geeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,66* | € 21,92* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,65* | € 22,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,58* | € 22,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,84* | € 22,25* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 20,75* | € 28,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|