| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8411080 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026271014610 |
| |
|
| | |
| FAMAG Super-Kunstbohrer HM 27mm, GL 90mm Kunstbohrer HM • HM-Schneiden • Zentrierspitze • 2 Vorschneider • Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Harthölzer, exotische Hölzer, Spanplatten etc. Weitere Informationen: | | Material: | HM | Gesamtlänge: | 90 mm | Prüfzeichen: | Nein | Schaftlänge: | 30 mm | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Arbeitslänge: | 57 mm | Zentrierspitze: | Ja | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Bohrer Durchmesser: | 27 mm | Bohrer geeignet für: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 46,54* | € 61,24* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,26* | € 75,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,53* | € 76,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,25* | € 77,90* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 81,15* | € 100,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|