| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8411191 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031549727406 |
|
|
| | |
| CAB BETRIEB Transportkarre Typ 400 500 kg 400x100mm Transportkarre Typ 400 • Stahlgestell, lackiert • Schaufelgröße 620 x 190 mm • Luftbereifung auf Stahlfelge, 400 x 100 mm und Kugellager Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 500 kg | Maße H x B: | 1200 x 650 mm | Marke: | Müba |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 167,60* | € 222,74* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,53* | € 224,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 187,65* | € 226,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,32* | € 227,89* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 241,08* | € 288,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|