| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8411395 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784702027 |
| |
|
| | |
| FORTIS Werkzeugtasche 460x230x310mm Werkzeugtasche • Nylon 1680 Denier • Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht • Mit 5 Standfüßen • 4 Außenfächer • 17 Steckfächer im Inneren • Klappdeckel mit 2 Verschlussriemen und Tragegriff Lieferung: Inklusive Tragegurt. Weitere Informationen: | | Länge innen: | 460 mm | Breite innen: | 230 mm | Höhe innen: | 310 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,51* | € 37,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,86* | € 37,81* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,37* | € 40,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,51* | € 43,83* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 34,76* | € 46,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|