| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8411396 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784702041 |
| |
|
| | |
| FORTIS Werkzeugtasche 470x220x330mm Werkzeugtasche • Nylon 1680 Denier • Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht • Gummiboden robust und wasserdicht • 9 Außenfächer • 1 große Aufnahme für Handsägen, Rohrzangen oder andere ähnliche Werkzeuge • 19 Steckfächer im Inneren • Abnehmbarer Deckel mit Klettverschluss • Tragegriff aus Metallrohr mit weicher Griffzone Lieferung: Inklusive Tagegurt. Weitere Informationen: | | Länge innen: | 470 mm | Breite innen: | 220 mm | Höhe innen: | 330 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,98* | € 50,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,57* | € 50,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,30* | € 51,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,95* | € 60,00* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 48,68* | € 64,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|