Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Montagehandschuh Maxim ohne Noppen Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh Maxim ohne Noppen Gr.8
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh Maxim ohne Noppen Gr.8
Artikel-Nr.:
     223-8411763
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     8700FORMAT/8
EAN/GTIN:
     4317784614986
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORMAT Montagehandschuh Maxim ohne Noppen Gr.8

FORMAT Montagehandschuh MAXIM

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Sehr rutsch- und abriebfest
• Flexibel und anschmiegsam
• Hoher Tragkomfort und gutes Tastgefühl
Ausführung:
• Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
• Spezial-Strech-Strick
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, handwerklichen Arbeiten, Arbeiten in der Automobilindustrie, Kommissionieren
Material: Spezial.Strech-Strick
Gauge: 15
Farbe: grau-schwarz
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe:
8
Marke:
FORMAT
Schutz nach:
EN 388:2016 4.1.3.1.X.
Neu-Kennzeichen:
Neu
WGNr.:
301A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2292
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,65*
€ 2,37*
3 Tage
173
12
pro Paar
€ 9,95*
ab € 20,95*
€ 25,66*
2 Tage
192
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 19,53*
€ 26,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,47008*
€ 28,22004*
1 Tag
192
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,15*
€ 30,73008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.