Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Mittelverschluss senkrecht 2090 FFH 2001-2200mm V-Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Mittelverschluss senkrecht 2090 FFH 2001-2200mm V-Zapfen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Mittelverschluss senkrecht 2090 FFH 2001-2200mm V-Zapfen
Artikel-Nr.:
     223-8411962
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     774172
EAN/GTIN:
     4036263284174
Suchbegriffe:
Schiebe-Faltenbeschläge
Stulpflügelgetriebe

ROTO Mittelverschluss senkrecht 2090 FFH 2001-2200mm V-Zapfen

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Mittelverschluss
Ausführung:
2090
Einsatzort:
Senkrecht
Flügelfalzhöhe:
2001-2200mm
Länge:
2090mm
Kürzbar:
200mm
Anzahl Schließzapfen:
3
Typ Schließzapfen:
V-Zapfen
Beschlagsystem:
Patio Alversa
Beschlagart:
Parallelschiebe, Kippschiebe
Einsetzbar:
RC 2, RC 2 N
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 7,96*
€ 11,34*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 11,35*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.