Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Patio Alversa SH-Mittelverschluss senkrecht L=2090 mm 3V-Zapfen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO Patio Alversa SH-Mittelverschluss senkrecht L=2090 mm 3V-Zapfen silber
Produktbild zu ROTO Patio Alversa SH-Mittelverschluss senkrecht L=2090 mm 3V-Zapfen silber
LOGO zu ROTO Patio Alversa SH-Mittelverschluss senkrecht L=2090 mm 3V-Zapfen silber
Artikel-Nr.:
     3145-102216513
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     774172
EAN/GTIN:
     4036263284174
Suchbegriffe:
Schiebe-Faltenbeschläge
Stulpflügelgetriebe
ROTO Patio Alversa SH-Mittelverschluss senkrecht L=2090 mm 3V-Zapfen silber

Weitere Informationen:
Länge:
2090 mm
Type:
Patio Alversa
Ablängbereich:
200 mm
Ausführung:
mit Sicherheitsschließzapfen V
Schutzklasse:
RC 2 N | RC 2
FFH von - bis:
2001 - 2200 mm
Schließteilbedarf:
3
Marke:
Roto
Anwendung:
Parallelschiebe | Kippschiebe
Werksnummer:
774172
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 7,96*
€ 11,34*
Lager 3145
10
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 11,35*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.