Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG Handschuh DEERSOsoft 10-2304 Gr. XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WELDAS WIG Handschuh DEERSOsoft 10-2304 Gr. XL Hirsch-Vollleder-Schweißerhandschuh mit Rind-Spaltleder Stulpe
Artikeldetailsicht WELDAS WIG Handschuh DEERSOsoft 10-2304 Gr. XL Hirsch-Vollleder-Schweißerhandschuh mit Rind-Spaltleder Stulpe
Artikeldetailsicht WELDAS WIG Handschuh DEERSOsoft 10-2304 Gr. XL Hirsch-Vollleder-Schweißerhandschuh mit Rind-Spaltleder Stulpe
Artikel-Nr.:
     223-8416739
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2304XL
EAN/GTIN:
     8718564520552
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe

WIG Handschuh DEERSOsoft 10-2304 Gr. XL

DEERSOsoft WIG-Handschuh aus super weichem Hirsch-Vollleder mit Rind-Spaltleder-Stulpe.
Dies ermöglicht optimale Kontrolle über Schweißelektroden mit kleinen Durchmessern und leichten WIG-Brennern bzw. Stäben. Der Handschuh ist sehr flexibel und bietet so das beste Gefühl.

- Handumfang: 24,1 cm

- EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
- EN 420 Allgemeine Anforderungen an Handschuhe
- EN 12477 Schweißerschutzhandschuhe

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/weiß
Größe:
10 / XL
Länge [mm]:
320
Schutzklasse:
EN 12477, EN 388, EN 420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,31*
€ 30,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,34*
€ 26,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.