Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINOTEC Schutzvisier SINOrama Standard neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SINOTEC SINOTEC Schutzvisier SINOrama Standard neutral Visier für Helm- und Kopfhalterung SINOrama Standard
Artikeldetailsicht SINOTEC SINOTEC Schutzvisier SINOrama Standard neutral Visier für Helm- und Kopfhalterung SINOrama Standard
Artikel-Nr.:
     223-8416816
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     SAS-GS-V-607-D0-ECO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild

SINOTEC Schutzvisier SINOrama Standard neutral

SINOrama Standard Visiere können in die Kopfhalterungen SINOrama Standard und in die Helmhalterungen SINOrama Standard eingebaut werden. Sie passen auch für viele andere handelsübliche Kopf- und Helmhalterungen.

Produktdetails:
- Kann in die Helmhalterungen SINOrama Standard und in die Kopfhalterungen SINOrama Standard eingebaut werden
- Passend auch für viele andere handelsübliche Kopf- und Helmhalterungen
- Standard-Eco-Visier 1 mm stark
- Farbe transparent
- Ideal für Schleif- und Reinigungsarbeiten
- Maße 390 x 195 mm
- Kratzfestes Material
- Optische Klasse 1
- Zertifiziert nach CE EN 166, CE EN 170, CE EN 175

Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Breite [mm]:
195
Gewicht:
100 g
Länge [mm]:
390
Normbezeichnungen:
CE EN 166, CE EN 170, CE EN 175
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.