| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8417862 Herst.-Nr.: 10-2304L EAN/GTIN: 8718564520538 |
| |
|
| | |
| WIG Handschuh DEERSOsoft 10-2304 Gr. L DEERSOsoft WIG-Handschuh aus super weichem Hirsch-Vollleder mit Rind-Spaltleder-Stulpe. Dies ermöglicht optimale Kontrolle über Schweißelektroden mit kleinen Durchmessern und leichten WIG-Brennern bzw. Stäben. Der Handschuh ist sehr flexibel und bietet so das beste Gefühl. - Handumfang: 22,9 cm - EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken - EN 420 Allgemeine Anforderungen an Handschuhe - EN 12477 Schweißerschutzhandschuhe Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/weiß | Größe: | 9 / L | Länge [mm]: | 320 | Schutzklasse: | EN 12477, EN 388, EN 420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, kevlar handschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,57* | € 25,14* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 24,14* | € 32,53* | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 25,76* | € 32,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|