Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 (neu) schwarz, DIN 9-13, wechselbare Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 (neu) schwarz, DIN 9-13, wechselbare Batterien
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 (neu) schwarz, DIN 9-13, wechselbare Batterien
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 (neu) schwarz, DIN 9-13, wechselbare Batterien
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 (neu) schwarz, DIN 9-13, wechselbare Batterien
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 (neu) schwarz, DIN 9-13, wechselbare Batterien
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 (neu) schwarz, DIN 9-13, wechselbare Batterien
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 (neu) schwarz, DIN 9-13, wechselbare Batterien
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 (neu) schwarz, DIN 9-13, wechselbare Batterien
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 (neu) schwarz, DIN 9-13, wechselbare Batterien
Artikel-Nr.:
     223-8422056
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     0700000490
EAN/GTIN:
     7330725066351
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm

ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 (neu) schwarz, DIN 9-13, wechselbare Batterien

Der SAVAGE A40 wurde entwickelt, um die Anforderungen einer Vielzahl von Schweißern zu erfüllen: eine leichtgewichtige Hightech-Helmschale und Schutz vor Hitze, Funken und Spritzern. Die Vorsatzscheibe nutzt die neueste ADF-Technologie und die True-Color-Funktion, um eine ausgezeichnete optische Qualität mit absolut klarer Sicht zu bieten. Der Helm SAVAGE A40 bietet sowohl Gelegenheitsschweißern als auch Wartungs-und Fertigungsschweißern bis hin zu professionellen Schweißern ein Höchstmaß an Funktionalität, Performance und Komfort. Neue Ausführung mit austauschbaren Batterien in der Helmschale.

Eigenschaften

Externes Einstellen der Schutzstufen von DIN9 bis DIN13; optische Klasse 1/1/1/2; Verzögerung und Empfindlichkeit von innen einstellbar.
Schnelle Reaktionszeit durch 4 Sensoren.
Großer Sichtbereich von 100 x 50 mm (3,93 x 1,96 in.) mit erweitertem Blickfeld und verbesserter räumlicher Wahrnehmung.
Justierbare Empfindlichkeitssteuerung für das WIG-Schweißen im Niedrigamperebereich zur besseren Anpassung an den Lichtbogen.
Der Schweißer kann die Verzögerung einstellen, wie lange die Kassette nach dem Lichtbogenstopp abgedunkelt bleiben soll. Beim Heftschweißen kann eine kurze Verzögerung Zeitgewinne bringen, beim Schweißen im Hochamperebereich ist eine längere Verzögerung hilfreich.
Externe Taste zur Aktivierung des Schleifmodus Schleifmodus mit Abdunklungsstufe 4.
Klarere Sicht und und deutlichere Farbabgrenzungen durch True Color.

Schweissprozesse

Plasma Cutting
Oxy-Fuel Cutting
SMAW/MMA (Stick)
GTAW (TIG)
GMAW (MIG/MAG)
PAW - Plasma Arc Welding
Grinding
 

Weitere Informationen:
Modell:
Savage A40 9-13, schwarz
Abmessung der Blendschutzkassette:
110 x 90 x 7,8 mm (4,33 x 3,54 x 0,3 in)
Sichtbereich:
100 x 50 mm (3,93 x 1,96 in)
Schutzstufen:
9-13, automatisch
Energieversorgung:
Solarzelle, austauschbare Batterie (1 x CR2450 Lithium), Alarm bei schwacher Batterie
Sensoren:
4
Reaktionszeit, von dunkel zu hell:
0,1-0,9 Sekunden
Schaltzeit bei 23°C:
0,07 Millisekunden
Klassifikation:
1/1/1/2
Zulassungen:
CE EN379 sowie EN175, ANSI, CSA und AS/NZS
Gewicht:
500 g (1 lbs)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.