Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEF Kopfschild, aus leichtem Kunststoff Glasgröße: 90x110mm, mit verstellb.Kunststoff-Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Kopfschild, aus leichtem Kunststoff Glasgröße: 90x110mm, mit verstellb.Kunststoff-Kopf aus leichtem Kunststoff mit verstellbarem Kunststoff-Kopfband.
Artikeldetailsicht RIEF RIEF Kopfschild, aus leichtem Kunststoff Glasgröße: 90x110mm, mit verstellb.Kunststoff-Kopf aus leichtem Kunststoff mit verstellbarem Kunststoff-Kopfband.
Artikel-Nr.:
     223-8423256
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     53534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfschweißschirm
Schweißer-Kopfschild
Schweißer-Kopfschutzschild
Schweißerkopfschirm

RIEF Kopfschild, aus leichtem Kunststoff Glasgröße: 90x110mm, mit verstellb.Kunststoff-Kopf

Kopfschild aus leichtem Kunststoff mit verstellbarem Kunststoff-Kopfband.

-Lieferung ohne Schutzgläser-

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Glasgröße:
90 x 110 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißer kopfschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.