| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8425562 Herst.-Nr.: HSG-050-04 EAN/GTIN: 4030281249719 |
| |
|
| | |
| SKYLOTEC Höhensicherungsgeräte HK 04 PLUS Höhensicherungsgerät HK PLUS Ausführung: • Geprüfte Kanteneignung, auch ohne Verwendung eines zusätzlichen Bandfalldämpfers • Absturzindikator: Karabiner verfügt über eine integrierte Farbsymbolik zur Anzeige eines vorangegangenen Sturzes und weist auf eine notwendige Geräteüberprüfung hin • Auffangstrecke immer möglichst kurz Zulassung/Norm: CNB/P/11.060:2005, EN 360:2002 Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol, Stahl Gewicht: ca. 2,82 kg Weitere Informationen: | | Marke: | Skylotec | Modell: | HK 04 | Länge: | 4 | Nutzergewicht: | bis 140 | WGNr.: | 999A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,92* | € 272,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 226,63* | € 280,30* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 280,72* | € 333,64* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,48* | € 340,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|