| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8425564 Herst.-Nr.: HSG-050-05 EAN/GTIN: 4030281249740 |
| |
|
| | |
| SKYLOTEC Höhensicherungsgeräte HK 05 PLUS Höhensicherungsgerät HK PLUS Ausführung: • Geprüfte Kanteneignung, auch ohne Verwendung eines zusätzlichen Bandfalldämpfers • Absturzindikator: Karabiner verfügt über eine integrierte Farbsymbolik zur Anzeige eines vorangegangenen Sturzes und weist auf eine notwendige Geräteüberprüfung hin • Auffangstrecke immer möglichst kurz Zulassung/Norm: CNB/P/11.060:2005, EN 360:2002 Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol, Stahl Gewicht: ca. 2,82 kg Weitere Informationen: | | Marke: | Skylotec | Modell: | HK 05 | Länge: | 5 | Nutzergewicht: | bis 140 | WGNr.: | 999A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,85* | € 256,45* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,10* | € 256,46* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,50* | € 256,68* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,35* | € 261,68* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 284,01* | € 330,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|