| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8430986 Herst.-Nr.: 8524-38 EAN/GTIN: 4031783080251 |
| |
|
| | |
| BAAK Winterschnürstiefel MAGNUS PROFI S3 CI ÜK Gr.38 - normale Weite • Robuster Sicherheitswinterstiefel zum Schnüren mit zusätzlichem seitlichen Reißverschluss für schnellen Ein- und Ausstieg • Schaft aus glattem Rindleder, ohne seitliche Nähte, hochwertiger YKK-Reißverschluss, geschlossene gepolsterte Staublasche • Überkappe • komplett warm gefüttert mit Weblammfutter • Mit Weblamm warm gefütterte Einlegesohle • PU/PU-Sohle, nicht kreidend, kälteisolierend • Weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle • Größe 38-48 / Weite 11 Weitere Informationen: | | Produktcode: | 8524 | Produktserie: | Baak Polar | Schuhtyp: | Lederschuh | Geschlecht (Schuhe): | Herrenschuhe | Schuhform: | Stiefel | Größe: | 38 | Passform: | weit | Schuhweite: | 11 | Gewicht bei Größe 42 [g]: | 690 | Produktbeurteilung: | Comfort | Lederausprägung: | glatt | Lasche sonstige: | PU-Lasche | Zehenschutzkappe: | Stahl | Weitere Verstärkungen: | Array | Laufsohle: | PU/PU | EN-Normen: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI | Einsatzschwerpunkt: | Bauindustrie, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsbau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitssicherheitsschuhe baak s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,11* | € 62,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,15* | € 62,20* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,04* | € 62,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,16* | € 70,75* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 82,51* | € 100,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|