Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box
Artikel-Nr.:
     223-8434455
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478444
EAN/GTIN:
     4058546346355
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
milwaukee schnellladegerät

MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber 1/2", 18V / 5,0Ah FUEL M18FIW2F12-502X, inkl. 2 Akku, Ladegerät, HD-Box

  • Leistungsstark - Befestigungsdrehmoment von 339 Nm
  • Extrem kompaktes Design - Gesamtlänge von 124 mm
  • DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
  • Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten, das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
  • Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um nicht zu stark anzuziehen
  • Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • ½″ Vierkant-Sprengring
  • Metall-Gürtelclip
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M18FIW2F12-502X
Beschreibung:
Akku-Schlagschrauber
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹):
0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200
Max. Drehmoment (Nm):
102 / 203 / 339 / 34
Max. Drehmoment [Nm]:
339
Max. Lösemoment (Nm):
339
Schlagzahl (min⁻¹):
0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500
Spannung (V):
18
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg):
1.8 (M18 B5)
Lieferumfang:
2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 426,16*
€ 456,99*
€ 4,90*
ab € 423,24*
€ 458,05*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 425,78*
€ 458,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,39*
€ 462,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,94*
€ 482,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,70*
€ 545,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,96*
€ 542,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,21*
€ 538,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,81*
€ 528,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,78*
€ 506,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48660061
ab € 14,77*
Zubehör
Milwaukee
4932471828
ab € 13,99*
Zubehör
Milwaukee
4932478063
ab € 9,29*
Zubehör
Milwaukee
4932478064
ab € 9,21*
Zubehör
Milwaukee
4932478065
ab € 9,29*
Zubehör
Milwaukee
4932478066
ab € 9,29*
Zubehör
Milwaukee
4932478067
ab € 9,30*
Zubehör
Milwaukee
4932478059
ab € 9,11*
Zubehör
Milwaukee
4932478060
ab € 8,15*
Zubehör
Milwaukee
4932478061
ab € 8,95*
Zubehör
Milwaukee
4932478062
ab € 8,95*
Zubehör
Milwaukee
4932478758
ab € 17,51*
Zubehör
Milwaukee
4932478770
ab € 23,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.