| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8447715 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044348369890 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STEITZ SECURA Gießerstiefel VX 7380 PERBUNAN S3 Gr. 46 - normale Weite (Schweißerstiefel,Schweißerschuh) Gießerstiefel VX 7380 Perbunan, S3 SRC WG WRU FO HRO Cl HI-1 ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC WG WRU FO HRO Cl HI-1 ESD Ausführung: • Geschlossene Lasche • Klettverschluss • Mehrweitensystem • SECURA VARIO® Fersendämpfung • Durchgängige, austauschbare Fußbetteinlage Brandsohle: Echtleder Sohle: Perbunan VX-Laufsohle Material: Glattleder, weiches Lederfutter Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Stahl, durchtrittsichere Stahlzwischensohle Farbe: schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Größe: | 46 | Fußbreite: | NB (112 mm) | Sicherheitsklasse: | S3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel steitz s3 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |