Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 2025 6 AR 30 O5V STEEL EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 2025 6 AR 30 O5V STEEL EDGE Härte O Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 20 mm, Breite: 25 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.31, Korngröße: 30, Max. RPM: 47700 RPM, Opt. RPM von: 33000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A, USA-Form: W 205
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 2025 6 AR 30 O5V STEEL EDGE Härte O Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 20 mm, Breite: 25 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.31, Korngröße: 30, Max. RPM: 47700 RPM, Opt. RPM von: 33000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A, USA-Form: W 205
Artikel-Nr.:
     223-8459283
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31131273
EAN/GTIN:
     4007220097014
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform

Schleifstift ZY 2025 6 AR 30 O5V STEEL EDGE

Korund-Schleifstift STEEL EDGE, Zylinderform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.

STEEL EDGE, 6-mm-Schaft
Edelkorund rosa (AR, Härte O), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 2025
Kopf-Ø x Höhe:
20 x 25 mm
Körnung:
30
max. Drehzahl:
47700 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Guss:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
31131273
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2733
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,41*
€ 1,93*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,95*
7 Tage
2908
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,03*
3 Tage
52
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,12*
Lager 223
52
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.