Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER Spiralbohrer HSS DIN338N 118G Typ N 4xD 1,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS DIN338N 118G Typ N 4xD 1,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS DIN338N 118G Typ N 4xD 1,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS DIN338N 118G Typ N 4xD 1,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS DIN338N 118G Typ N 4xD 1,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS DIN338N 118G Typ N 4xD 1,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS DIN338N 118G Typ N 4xD 1,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS DIN338N 118G Typ N 4xD 1,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS DIN338N 118G Typ N 4xD 1,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS DIN338N 118G Typ N 4xD 1,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 1,0mm 118G Typ N 4xD A0021.0 Dormer
Artikel-Nr.:
     223-8459287
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A0021.0
EAN/GTIN:
     7320760376782
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

DORMER Spiralbohrer HSS DIN338N 118G Typ N 4xD 1,0mm

Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Weitere Informationen:
Ø h8:
1 mm
Spirallänge:
12 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Stahl:
0,016 mm/U | 40 | 18 | 10
INOX ferrit./martens.:
16
INOX austenitisch:
12
INOX duplex:
13
Guss GG/GTS:
40
Guss GGG:
30
Titan > 850 N/mm²:
13
Alu:
50
Alu > 8% Si:
33
Kupfer Cu-Leg.:
33
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
28
Gehärteter Stahl:
10
Beschichtung:
TiN
Herstellerartikelnummer:
A0021.0
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
10
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,67*
5 Tage
136
10
€ 4,79*
ab € 1,27*
€ 1,75*
8 Tage
160
10
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 1,87*
1 Tag
160
1
€ 7,90*
ab € 1,28*
€ 1,91*
Lager 223
160
1
€ 8,50*
ab € 1,59*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.