Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm, 3-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm, 3-reihig Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm 3-reihig Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm, 3-reihig Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm 3-reihig Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm, 3-reihig Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm 3-reihig Lessmann
Artikel-Nr.:
     223-8459381
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     107631
EAN/GTIN:
     4017359072172
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

LESSMANN Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm, 3-reihig

Drahthandbürste, Messingdraht, gewellt

Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch.

Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.
Weitere Informationen:
Reihenzahl:
3
Besatzhöhe:
25 mm
Besatzlänge:
140 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
NE-Metall:
empfohlen
Holz, weich:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
107631
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 2,78*
1 Tag
25
20
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,87*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,94*
1 Tag
215
1
€ 7,90*
ab € 2,08*
€ 3,01*
Lager 223
25
1
€ 8,50*
ab € 2,56*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.