Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Feinbürste Edelstahl gewellt 0,15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Feinbürste Edelstahl gewellt 0,15mm Feinbürste Edelstahl gewellt 0,15mm Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Feinbürste Edelstahl gewellt 0,15mm Feinbürste Edelstahl gewellt 0,15mm Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Feinbürste Edelstahl gewellt 0,15mm Feinbürste Edelstahl gewellt 0,15mm Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Feinbürste Edelstahl gewellt 0,15mm Feinbürste Edelstahl gewellt 0,15mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     223-8459491
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     126481
EAN/GTIN:
     4017359064931
Suchbegriffe:
Feinbürste
Feinkratzbürste
Feinmachanikerbürste
lessmann feinbürste

LESSMANN Feinbürste Edelstahl gewellt 0,15mm

Feinbürste, rostfreier Stahldraht, gewellt

Ausführung: Besonders hohe Besatzdichte. Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten.

Anwendung: Zum Reinigen und Polieren sowie zum Auftragen von Lösungs- und Reinigungsmitteln. Ideal für die Reinigung von Werkstücken aus 3D-Druckern.
Weitere Informationen:
Reihenzahl:
4
Besatzhöhe:
20 mm
Besatzlänge:
110 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Drahtstärke:
0,15 mm
INOX:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
126481
Weitere Suchbegriffe: feinbürste
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
20
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,17*
2 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,25*
2 Tage
56
1
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,49*
4 Tage
44
1
€ 4,30*
ab € 3,31*
€ 4,68*
Lager 223
44
1
€ 8,50*
ab € 4,10*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.