Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Drahtbürste ROKI Stahl glatt 0,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Drahtbürste ROKI Stahl glatt 0,35mm Drahtbürste ROKI Stahl glatt 0,35mm Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Drahtbürste ROKI Stahl glatt 0,35mm Drahtbürste ROKI Stahl glatt 0,35mm Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Drahtbürste ROKI Stahl glatt 0,35mm Drahtbürste ROKI Stahl glatt 0,35mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     223-8459532
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     182401
EAN/GTIN:
     4017359003619
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste

LESSMANN Drahtbürste ROKI Stahl glatt 0,35mm

Bremssattelbürste ROKI®, Stahldraht, glatt

Ausführung: Besonders hart und schmal. Körper aus Mehrkomponenten-Kunststoff mit großem Aufhängeloch.

Anwendung: Ideal zum Reinigen von Bremssätteln. Darüber hinaus für allgemeine Reinigungsarbeiten und insbesondere an engen Stellen bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Reihenzahl:
2
Besatzhöhe:
22 mm
Besatzlänge:
90 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
Holz:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
182401
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,41*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 4,58*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 3,57*
€ 4,82*
1 Tag
291
1
€ 6,95*
ab € 3,64*
€ 4,91*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 4,55*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
182451
ab € 5,28*
Ähnlich
Lessmann
182421
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.