| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8459628 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784633918 |
| |
|
| | |
| FORMAT Kompaktscheibe ROLOC 76,2 mm, 2s fein Vlies-Kompaktscheibe für ROLOC™-System Ausführung: Verpresste Faservliesscheibe, mit harzgebundenem Schleifmittel für einen ruhigen und gleichmäßigen Lauf. Hohe Schneidleistung, Kantenfestigkeit und Widerstandsfähigkeit. Anwendung: Besonders zum Entgraten, Reduzieren der Rautiefe und für ein gleichmäßiges, feines Finish geeignet. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Härte: | 2 | Feinheitsgrad: | fein | Kornart: | Silicium-Carbid | Körnung: | 180-240 | max. Drehzahl: | 15100 min-1 | Ø: | 76,2 mm | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Hartmetall: | empfohlen | Aluminium: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 4317784633918 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,10* | € 4,49* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,13* | € 4,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,15* | € 4,56* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,09* | € 4,59* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,56* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|