| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8459823 Herst.-Nr.: 01A1006080 EAN/GTIN: 4030456000367 |
| |
|
| | |
| WILKE Gravierstichel HSSE FORM A 6,0x80mm Gravierstichel, Form A, rund Ausführung: HSS Co10, nach Werksnorm, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Einseitig vorprofiliert (Halbierung mit 0,1 mm Aufmaß), mit gerader Schneide (Schneidenlänge 1,5 x D). Ein Ende unbearbeitet. Härte ca. 63–68 HRC. Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm Ø: h8 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Formdrehen und Kopierfräsen im Gesenk- und Formenbau geeignet. Die vorprofilierte Halbierung wird durch Fertigschliff mit geringem Zeitaufwand dem gewünschten Verwendungszweck angepasst. Weitere Informationen: | | Ø h8: | 6 mm | Schneidenlänge: | 9 mm | Gesamtlänge: | 80 mm | Herstellerartikelnummer: | 01A1006080 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,83* | € 13,61* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,47* | € 14,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,63* | € 14,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,99* | € 14,72* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,29* | € 19,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|