Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilke Gravierstichel HSSE 6,0x80mm Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilke Gravierstichel HSSE 6,0x80mm Form A
Wilke Gravierstichel HSSE 6,0x80mm Form A
Wilke Gravierstichel HSSE 6,0x80mm Form A
Wilke Gravierstichel HSSE 6,0x80mm Form A
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680622
Herst.-Nr.:
     27910019
EAN/GTIN:
     4030456000367
Suchbegriffe:
Gravierstichel Form A
Gravierstichel, Form A, rund

Ausführung: HSS Co10, nach Werksnorm, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Einseitig vorprofiliert (Halbierung mit 0,1 mm Aufmaß), mit gerader Schneide (Schneidenlänge 1,5 x D). Ein Ende unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm
Ø: h8

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Formdrehen und Kopierfräsen im Gesenk- und Formenbau geeignet. Die vorprofilierte Halbierung wird durch Fertigschliff mit geringem Zeitaufwand dem gewünschten Verwendungszweck angepasst.

Weitere Informationen:
Ø h8:
6 mm
Schneidenlänge:
9 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
01A1006080
Ursprungsland:
Spanien
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Werner Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Adresse/Postanschrift:
Eschborner Straße 4, D-65824 Schwalbach
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@wilke-tools.de
Weitere Suchbegriffe: Gravierstichel, 3027910019, 27910019
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 13,53*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 10,71*
€ 14,57*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 10,81*
€ 14,61*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 11,19*
€ 15,17*
5
€ 4,90*
ab € 11,90*
€ 15,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
01A1010125
ab € 6,846*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
01A1012125
ab € 9,65*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1002040
ab € 7,02*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
01A1004063
ab € 7,26*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
01A1008125
ab € 6,164*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
01A1008090
ab € 4,762*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
01A1012160
ab € 38,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.