Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1837A 25,x1,00x8mm, 48,Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STARK STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1837A 25,x1,00x8mm, 48,Z
Artikeldetailsicht STARK STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1837A 25,x1,00x8mm, 48,Z
Artikeldetailsicht STARK STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1837A 25,x1,00x8mm, 48,Z
Artikeldetailsicht STARK STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1837A 25,x1,00x8mm, 48,Z
Artikel-Nr.:
     223-8460017
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     N2025100480AM
EAN/GTIN:
     4053569840378
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt stark
kreissägeblatt

STARK Maschinenkreissägeblatt HSS D1837A 25,x1,00x8mm, 48,Z

Metallkreissägeblatt, Form A

Ausführung: DIN 1837 A – Winkelzahn, fein gezahnt. Für dünnwandige Werkstoffe und geringe Schnitttiefen. Zur Bearbeitung von kurzspanenden Werkstoffen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher.
Weitere Informationen:
Ø j15:
25 mm
Breite j11:
1 mm
Bohrung H7:
8 mm
Zähnezahl:
48
Stahl:
25 | 15
INOX ferrit./martens.:
10
INOX austenitisch:
10
Guss GG/GTS:
25
Alu:
800
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
350
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
N2025100480AM
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 25 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 12,48*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 8,73*
€ 12,49*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 9,02*
€ 13,22*
3 Tage
4
€ 4,79*
ab € 10,33*
€ 14,73*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 11,08*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.