Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER Spiralbohrer HSS D TiN TipIN338N 118G Typ N 4xD Ti 10,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiN TipIN338N 118G Typ N 4xD Ti 10,9mm Spiralbohrer HSS DIN338N 10,9mm 118G Typ N 4xD A00210.9 TiN Tip Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiN TipIN338N 118G Typ N 4xD Ti 10,9mm Spiralbohrer HSS DIN338N 10,9mm 118G Typ N 4xD A00210.9 TiN Tip Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiN TipIN338N 118G Typ N 4xD Ti 10,9mm Spiralbohrer HSS DIN338N 10,9mm 118G Typ N 4xD A00210.9 TiN Tip Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiN TipIN338N 118G Typ N 4xD Ti 10,9mm Spiralbohrer HSS DIN338N 10,9mm 118G Typ N 4xD A00210.9 TiN Tip Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiN TipIN338N 118G Typ N 4xD Ti 10,9mm Spiralbohrer HSS DIN338N 10,9mm 118G Typ N 4xD A00210.9 TiN Tip Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiN TipIN338N 118G Typ N 4xD Ti 10,9mm Spiralbohrer HSS DIN338N 10,9mm 118G Typ N 4xD A00210.9 TiN Tip Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiN TipIN338N 118G Typ N 4xD Ti 10,9mm Spiralbohrer HSS DIN338N 10,9mm 118G Typ N 4xD A00210.9 TiN Tip Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiN TipIN338N 118G Typ N 4xD Ti 10,9mm Spiralbohrer HSS DIN338N 10,9mm 118G Typ N 4xD A00210.9 TiN Tip Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiN TipIN338N 118G Typ N 4xD Ti 10,9mm Spiralbohrer HSS DIN338N 10,9mm 118G Typ N 4xD A00210.9 TiN Tip Dormer
Artikel-Nr.:
     223-8460020
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     86007959
EAN/GTIN:
     7320760351567
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

DORMER Spiralbohrer HSS D TiN TipIN338N 118G Typ N 4xD Ti 10,9mm

Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung.
Weitere Informationen:
Ø h8:
10,9 mm
Spirallänge:
94 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Stahl:
0,2 mm/U | 40 | 18 | 10
INOX ferrit./martens.:
16
INOX austenitisch:
12
INOX duplex:
13
Guss GG/GTS:
40
Guss GGG:
30
Titan > 850 N/mm²:
13
Alu:
50
Alu > 8% Si:
33
Kupfer Cu-Leg.:
33
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
28
Gehärteter Stahl:
10
Beschichtung:
TiN
Herstellerartikelnummer:
86007959
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 5,89*
€ 7,97*
2 Tage
5
5
€ 6,90*
ab € 5,95*
€ 8,03*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 8,23*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 8,42*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 7,66*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.