Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER Spiralbohrer HSS D TiNIN338N 118G Typ N 4xD TiN 5,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiNIN338N 118G Typ N 4xD TiN 5,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A5105.0 TiN Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiNIN338N 118G Typ N 4xD TiN 5,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A5105.0 TiN Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiNIN338N 118G Typ N 4xD TiN 5,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A5105.0 TiN Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiNIN338N 118G Typ N 4xD TiN 5,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A5105.0 TiN Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiNIN338N 118G Typ N 4xD TiN 5,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A5105.0 TiN Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiNIN338N 118G Typ N 4xD TiN 5,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A5105.0 TiN Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiNIN338N 118G Typ N 4xD TiN 5,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A5105.0 TiN Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiNIN338N 118G Typ N 4xD TiN 5,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A5105.0 TiN Dormer
Artikeldetailsicht DORMER DORMER Spiralbohrer HSS D TiNIN338N 118G Typ N 4xD TiN 5,0mm Spiralbohrer HSS DIN338N 5,0mm 118G Typ N 4xD A5105.0 TiN Dormer
Artikel-Nr.:
     223-8460159
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     86010403
EAN/GTIN:
     7320760036693
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

DORMER Spiralbohrer HSS D TiNIN338N 118G Typ N 4xD TiN 5,0mm

Spiralbohrer mit zyl. Schaft, geschliffen

Ausführung: A510, mitt präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die spezielle Dormer ADX Geometrie erzielen Sie neben einer deutlich erhöhten Performance eine verbesserte Bohrungsqualität.
Weitere Informationen:
Ø h8:
5 mm
Spirallänge:
52 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Stahl:
0,1 mm/U | 47 | 21 | 11
INOX ferrit./martens.:
35
INOX austenitisch:
35
INOX duplex:
20
Guss GG/GTS:
42
Guss GGG:
32
Titan > 850 N/mm²:
20
Alu:
40
Alu > 8% Si:
50
Kupfer Cu-Leg.:
50
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
28
Gehärteter Stahl:
11
Beschichtung:
TiN
Herstellerartikelnummer:
86010403
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 9,47*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,93*
€ 9,74*
1 Tag
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,06*
€ 9,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,05*
€ 9,87*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 9,01*
€ 12,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.