Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Pipelinebürste Stahldraht gezopft 125x6mm, 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Pipelinebürste Stahldraht gezopft 125x6mm, 0,5mm Pipelinebürste Stahldraht125x6mm gezopft 0,5mm Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Pipelinebürste Stahldraht gezopft 125x6mm, 0,5mm Pipelinebürste Stahldraht125x6mm gezopft 0,5mm Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Pipelinebürste Stahldraht gezopft 125x6mm, 0,5mm Pipelinebürste Stahldraht125x6mm gezopft 0,5mm Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Pipelinebürste Stahldraht gezopft 125x6mm, 0,5mm Pipelinebürste Stahldraht125x6mm gezopft 0,5mm Lessmann
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Pipelinebürste Stahldraht gezopft 125x6mm, 0,5mm Pipelinebürste Stahldraht125x6mm gezopft 0,5mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     223-8460584
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     473.201.EZ
EAN/GTIN:
     4017359447994
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
lessmann rundbürste ø125
rundbürste

LESSMANN Pipelinebürste Stahldraht gezopft 125x6mm, 0,5mm

Rundbürste, Stahldraht, gezopft, schmal

Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm.

Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc. Speziell für die professionelle Bearbeitung von Schweißnähten im Rohrleitungs- und Pipelinebau ausgelegt.
Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
125 mm
Arbeitsbreite:
6 mm
Besatzlänge:
26 mm
Drahtstärke:
0,5 mm
max. Drehzahl:
15000 min-1
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
473201EZ
Weitere Suchbegriffe: rundbürste lessmann
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 13,56*
€ 17,52*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 14,25*
€ 18,17*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 14,54*
€ 18,42*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 14,62*
€ 18,47*
Lager 223
41
1
€ 8,50*
ab € 18,06*
€ 22,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.