Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8460808 Herst.-Nr.: 86007987 EAN/GTIN: 7320760385531 |
| |
|
| | |
| DORMER Spiralbohrer HSS D TiN TipIN338N 118G Typ N 4xD Ti 13,0mm Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Weitere Informationen: | | Ø h8: | 13,4 mm | Spirallänge: | 108 mm | Gesamtlänge: | 160 mm | Stahl: | 0,25 mm/U | 40 | 18 | 10 | INOX ferrit./martens.: | 16 | INOX austenitisch: | 12 | INOX duplex: | 13 | Guss GG/GTS: | 40 | Guss GGG: | 30 | Titan > 850 N/mm²: | 13 | Alu: | 50 | Alu > 8% Si: | 33 | Kupfer Cu-Leg.: | 33 | Graphit GFK/CFK/Duropl.: | 28 | Gehärteter Stahl: | 10 | Beschichtung: | TiN | Herstellerartikelnummer: | 86007987 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,11* | € 19,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,14* | € 19,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,20* | € 19,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,55* | € 20,40* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 18,04* | € 23,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|