Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Bohrnutenfräser VHM 5,0mm, Z2 HA TA-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bohrnutenfräser VHM 5,0mm, Z2 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bohrnutenfräser VHM 5,0mm, Z2 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bohrnutenfräser VHM 5,0mm, Z2 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bohrnutenfräser VHM 5,0mm, Z2 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bohrnutenfräser VHM 5,0mm, Z2 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bohrnutenfräser VHM 5,0mm, Z2 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bohrnutenfräser VHM 5,0mm, Z2 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bohrnutenfräser VHM 5,0mm, Z2 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bohrnutenfräser VHM 5,0mm, Z2 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bohrnutenfräser VHM 5,0mm, Z2 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bohrnutenfräser VHM 5,0mm, Z2 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bohrnutenfräser VHM 5,0mm, Z2 HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bohrnutenfräser VHM 5,0mm, Z2 HA TA-C
Artikel-Nr.:
     223-8460955
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784629041
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

FORMAT Bohrnutenfräser VHM 5,0mm, Z2 HA TA-C

Bohrnutenfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet. Besonders für die Alu-Bearbeitung geeignet.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1:
5 mm
Halsfreischliff l3:
20 mm
Hals-Ø d3:
4,9 mm
Schneidenlänge l2:
13 mm
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Eckfase 45°:
0,1 mm
Schafttyp:
HA
Alu:
0,025 mm | 730
Alu > 8% Si:
650
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
260
Beschichtung:
ta-C
Herstellerartikelnummer:
4317784629041
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 25,91*
€ 34,48*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 25,90*
€ 34,51*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 26,59*
€ 35,35*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 27,42*
€ 36,91*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 34,06*
€ 44,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.