Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Ringmaulschlüssel DIN3113B 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Ringmaulschlüssel DIN3113B 46mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Ringmaulschlüssel DIN3113B 46mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Ringmaulschlüssel DIN3113B 46mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Ringmaulschlüssel DIN3113B 46mm
Artikel-Nr.:
     223-8461139
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784632607
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

FORMAT Ringmaulschlüssel DIN3113B 46mm

Ringmaulschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert, mit griffigem, ovalem Schaft.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
46 mm
Länge:
550 mm
Maulstärke:
15 mm
Ringstärke:
22,7 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784632607
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
190
€ 4,79*
ab € 20,84*
€ 27,86*
3 Tage
224
€ 6,90*
ab € 20,80*
€ 27,90*
2 Tage
225
€ 7,90*
ab € 21,75*
€ 29,04*
5 Tage
225
€ 4,30*
ab € 21,41*
€ 29,18*
Lager 223
224
€ 8,50*
ab € 24,84*
€ 32,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.