FORMAT Werkzeugmodul 2/9 Steckschlüssel 1/4"
Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/4", 30-teilig, Modul 2/9
Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm
Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 30-teilig
1 Bit-Handhalter 1/4"
12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
1 Schraubendreher-Einsatz 1/4" Schlitz 4 mm
2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Kreuzschlitz PZ 1; 2
5 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
1 Verlängerung 1/4" 50 mm
1 Bit-Adapter 1/4"
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit