Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C
Artikel-Nr.:
     223-8461517
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784629195
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

FORMAT Schaftfräser VHM 10,0mm, Z3 lang HA TA-C

Schaftfräser, FORMAT GT, Alu

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert.

Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1:
10 mm
Halsfreischliff l3:
58 mm
Hals-Ø d3:
9,7 mm
Schneidenlänge l2:
16 mm
Gesamtlänge l1:
100 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Eckfase 45°:
0,2 mm
Schafttyp:
HA
Alu:
0,055 mm | 440
Alu > 8% Si:
400
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
Beschichtung:
ta-C
Herstellerartikelnummer:
4317784629195
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 53,83*
€ 69,81*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 54,78*
€ 71,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 54,07*
€ 74,58*
3 Tage
4
€ 4,30*
ab € 56,37*
€ 74,58*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 69,77*
€ 88,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.