Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Anreiß-Messschieber, mit Feineinstellung 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Anreiß-Messschieber, mit Feineinstellung 160mm Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Anreiß-Messschieber, mit Feineinstellung 160mm Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Anreiß-Messschieber, mit Feineinstellung 160mm Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Anreiß-Messschieber, mit Feineinstellung 160mm Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Anreiß-Messschieber, mit Feineinstellung 160mm Anreiß-Messschieber mit Feineinstellung 160mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8461766
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063726004000
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre

FORTIS Anreiß-Messschieber, mit Feineinstellung 160mm

Anreiß-Messschieber

Ausführung: Aus Stahl, gehärtet. Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit gehärteten Anreißkanten und langer, T-förmiger Anreißschiene, mit Feststellschraube und Feineinstellung. Lieferung im Holzkasten.
Weitere Informationen:
Messbereich:
160 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Anschlaglänge:
100 mm
Herstellerartikelnummer:
4063726004000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 82,60*
€ 100,44*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,01*
€ 100,45*
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 82,72*
€ 100,54*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 80,43*
€ 103,28*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 106,92*
€ 127,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.