| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463370 Herst.-Nr.: PB8128.1,5-40 EAN/GTIN: 7610733268849 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Elektronik-Schlitzschraubendreher 1,5x0,25x40mm Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Parallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und keine Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Anwendung: Für kleine Schrauben im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich. Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 1,5 mm | Klingenstärke: | 0,25 mm | Klingenlänge: | 40 mm | Gesamtlänge: | 133 mm | Herstellerartikelnummer: | PB 8128.1,5-40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 1.5 mm, schlitz-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,78* | € 5,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,75* | € 5,53* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,76* | € 5,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,76* | € 5,55* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,84* | € 7,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|