| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463477 Herst.-Nr.: PB190.1-80 EAN/GTIN: 7610733001545 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Schraubendreher 190 CLASSIC PH1x80mm Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent. Weitere Informationen: | | Größe: | PH 1 | Klingenlänge: | 80 mm | Gesamtlänge: | 175 mm | Herstellerartikelnummer: | PB 190.1-80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,32* | € 5,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,33* | € 6,10* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,42* | € 6,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,39* | € 6,20* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,64* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|