| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463804 Herst.-Nr.: PB1407.20-150 EAN/GTIN: 7610733256693 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS T-Griff-Schraubendreher, mit Seitenantrieb T20x150mm Schraubendreher mit Quergriff für TORX® Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Durchgehende Klinge zur Übertragung hoher Drehmomente. Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, mit Aufhängeloch. Mit Seitenabtrieb. Weitere Informationen: | | Größe: | T 20 | Klingenlänge: | 150 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Herstellerartikelnummer: | PB 1407.20-150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, schraubendreher torx |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,09* | € 9,28* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,24* | € 10,28* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,25* | € 10,29* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,25* | € 10,29* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,26* | € 13,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|