| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8463987 Herst.-Nr.: PB7685.Set EAN/GTIN: 7610733266852 |
| |
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Haken-/Montage-Set 5-teilig Haken-/Montage-Set Ausführung: Klingenlänge 80 mm. Griffig strukturierter Celluloseacetat-Griff Multicraft, schlagfest, öl- und benzinresistent. Sorgt für sicheren Halt selbst bei öligen Händen. Anwendung: Zur Montage und Demontage von Dichtungen bei Motoren, Bremsen, Getrieben etc. Satzinhalt: 1 Klinge, 45° gebogen 1 Klinge, S-fömig 1 Klinge, gerade 1 Klinge, hakenförmig 1 Klinge, 90° gebogen Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5-teilig | Herstellerartikelnummer: | PB 7685.Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,84* | € 45,29* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,87* | € 46,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,19* | € 46,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,25* | € 49,37* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 44,58* | € 59,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|