Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Schrägkugellager 15x35x15,9mm 3202-BD-XL-2HRS-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 15x35x15,9mm 3202-BD-XL-2HRS-TVH
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 15x35x15,9mm 3202-BD-XL-2HRS-TVH
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 15x35x15,9mm 3202-BD-XL-2HRS-TVH
Artikeldetailsicht FAG FAG Schrägkugellager 15x35x15,9mm 3202-BD-XL-2HRS-TVH
Artikel-Nr.:
     223-8472796
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     062247719-0000
EAN/GTIN:
     4012802644357
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager

FAG Schrägkugellager 15x35x15,9mm 3202-BD-XL-2HRS-TVH

Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig


Weitere Informationen:
Masse:
0,065 kg
Bohrungsdurchmesser [d]:
15 mm
Außendurchmesser [D]:
35 mm
Breite [B]:
15,9 mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
12600 N
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
7400 N
Grenzdrehzahl [n G]:
16700 1/min
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 24,23*
1 Tag
829
1
€ 4,90*
ab € 18,34*
€ 24,35*
5 Tage
829
1
€ 5,99*
ab € 17,83*
€ 24,48*
1
€ 4,95*
ab € 20,238*
€ 26,888*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 21,25*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.