Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Xcite Grey Low ESD S1P Gr.45 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Xcite Grey Low ESD S1P Gr.45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Xcite Grey Low ESD S1P Gr.45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Xcite Grey Low ESD S1P Gr.45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Xcite Grey Low ESD S1P Gr.45 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh Xcite Grey Low ESD S1P Gr.45 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8474583
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051428075480
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sicherheitshalbschuh Xcite Grey Low ESD S1P Gr.45 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Xcite Grey Low 643860, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
• Metallfrei
• Atmungsaktiv
• Anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung
• Vorderkappenschutz
• Sohle 300°C hitzebeständig
• Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest, mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten
Material: Schaft aus SAFETY KNIT®, evercushion® Schaumstoff
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
45
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
643860/45
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,16*
€ 106,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,95*
€ 106,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,33*
€ 108,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,89*
€ 110,01*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 110,90*
€ 132,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,93*
€ 158,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,40*
€ 156,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,85*
€ 147,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,12*
€ 142,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,90*
€ 131,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.