Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 10x100mm, 45/35/15 US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 10x100mm, 45/35/15 US
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 10x100mm, 45/35/15 US
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 10x100mm, 45/35/15 US
Artikel-Nr.:
     223-8474705
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048962308259
Suchbegriffe:
Betonschraube

FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 10x100mm, 45/35/15 US

Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II US R mit der speziell gehärteten roten Spitze, ist eine leistungsstarke Verankerungslösung für eine schnelle Montage. Die Betonschraube mit der angepressten Unterlegscheibe ist ideal für Anwendungen im Außenbereich oder in Feuchträumen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Sägezahngeometrie ermöglicht eine schnelle und kräftesparende Montage. Bei der Montage in Decken und Böden ist keine Bohrlochreinigung erforderlich. Die spreizdruckfreie Verankerung ermöglicht geringste Rand- und Achsabstände.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 15
Bohrernenndurchmesser:
10mm
Einschraubtiefe mit Anbauteildicke:
55 / 45mm | 65 / 35mm | 85 / 15mm
Einschraubtiefe:
55mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
15mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Seismik | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
65mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
110mm
Schlüsselweite:
15mm
Schraubenabmessung:
12,0 x 100mm
Schraubenlänge:
100mm
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50C62
net_weight:
3932.00GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 3,76*
5 Tage
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1872*
€ 3,8472*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,828*
€ 4,598*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,19825*
€ 4,99825*
Lager 223
150
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,7348*
€ 8,8348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,8348*
€ 10,51341
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,7348*
€ 9,20441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 441,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.