Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Kletterhelm EVO5 Dualswitch EN 397, EN 12492,weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JSP JSP Kletterhelm EVO5 Dualswitch EN 397, EN 12492,weiss
Artikeldetailsicht JSP JSP Kletterhelm EVO5 Dualswitch EN 397, EN 12492,weiss
Artikeldetailsicht JSP JSP Kletterhelm EVO5 Dualswitch EN 397, EN 12492,weiss
Artikeldetailsicht JSP JSP Kletterhelm EVO5 Dualswitch EN 397, EN 12492,weiss
Artikel-Nr.:
     223-8474834
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5038428278607
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm

JSP Kletterhelm EVO5 Dualswitch EN 397, EN 12492,weiss

Industire- & Kletterhelm »EV0®5 Dualswitch«

Eigenschaften:
• ABS Helm mit elektrischer Isolierung
• Durch einen Schieberegler werden die Zertifizierungen EN397 und EN12492 vereint
• Äußerst robuste expandierte Polypropylen (EPP)-Einlage
• Extrem robuste ABS Außenschale
• Ausreichende Belüftung um den Tragekomfort zu erhöhen und gleichzeitig einen kühlenden Luftstrom zu ermöglichen
• Anpassbarer 4-Punkt-Kinnriemen
• Präzise einstellbares Revolution-Drehrad (Arbeiten am Boden - Schalter hoch, Arbeiten in Höhe - Schalter runter
Anwendungsbereiche: Standardhelm, Höhenarbeiten, Elektrischer Schutz bis 1000V
Zulassung/Norm: Nach EN 397 / EN 12492
Material: ABS Außenschale, EPP Innenschale
Gewicht: 440 g
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
AKS270-000-100
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 44,65*
€ 53,04*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 44,22*
€ 58,31*
1
€ 4,90*
ab € 42,92*
€ 58,31*
1 Tag
15
1
€ 5,90*
ab € 45,73*
€ 60,12*
Lager 223
15
1
€ 8,50*
ab € 58,80*
€ 76,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP
ADA250-060-000
ab € 26,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.