Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8474994
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546387672
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Sky S1P SRC ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)

Halbschuh »Sky«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membrane
• Schaft aus weichem Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen
• Material atmungsaktiv mit Belüftungsgängen
Fußbett: Memory und Elastopan von BASF
Zwischensohle: PU High Rebound und Elastopan von BASF
Brandsohle: Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal" Brandsohle
Laufsohle: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz
Material: Futter: Wing Tex, Schaft: Veloursleder
Sicherheit: AirToe Aluminiumkappe
Weite: 11
Weitere Informationen:
Größe:
38
Herstellerartikelnummer:
RU20036/38
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,22*
€ 67,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 53,48*
€ 67,33*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 53,48*
€ 67,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,65*
€ 73,21*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 81,22*
€ 98,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,06*
€ 116,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,50*
€ 114,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,15*
€ 107,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,93*
€ 105,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,22*
€ 96,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.