| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8475202 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042035753083 |
| |
|
| | |
| ABEBA Clog 37329 OB A E FO, SRC, weiss Gr. 39 Clog »37329« OB, A, FO, E, SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, E, SRC Ausführung: • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Sanitized behandelt • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin • Kraftstoffbeständigkeit • Schutz vor Spritzwasser Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle Sohle: TPU-Laufsohle, Rutschhemmend Material: Gestricktes Textil Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 39 | Herstellerartikelnummer: | 37329/39 | Ursprungsland: | Moldau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs weiß, sicherheitsclogs |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,22* | € 47,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 39,87* | € 52,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,24* | € 52,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,14* | € 52,56* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 53,26* | € 68,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|